Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 22XP74 Club Hammer rikkoutumaton 4 lb 12 tuumaa | AB7GAZ

WESTWARD 22XP74 Club Hammer Indestructible 4 Lb 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB7GAZ Malli: 22XP74

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClub-vasara
Kasvojen halkaisija2"
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoilurikkoutumaton
Kahva materiaaliVulkanoitu kumi ja teräs
Pään väriHei Vis Orange
pään pituus4.5 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino4 lb
pään leveys2"
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKasvojen halkaisijaKahva materiaaliSidonta pystyyPään väripään pituusPäämateriaaliPään painoHinta
WESTWARD 22XP73 Club Hammer rikkoutumaton 2.5 lb 12 tuumaa | AB7GAY 22 XP7312 "2"Vulkanoitu kumi ja teräsVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Hei Vis Orange3.5 "Taottu teräs2-1 / 2 paunaa€67.02
WESTWARD 39CF10 Club-vasara, musta kahva 16 tuuman pituinen teräspää | AH8YPT 39CF1016 "1 39 / 64 "Teräsvahvisteinen kumiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)Oranssi3.5 "Teräs2-1 / 2 paunaa€79.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 22XP74 Club Hammer Indestructible 4 Lb 12 tuumaa
€63.98 / yksikkö