Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 39CE86 Hydraulinen meistinsarja 6 kpl. | AH8YNU

WESTWARD 39CE86 Hydraulinen meistinsarja 6 kpl.

Varastossa
Tuote: AH8YNU Malli: 39CE86

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€271.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen rei'ityssarja
Koko11 ga. Teräs
Putken ja putken koko1/2" to 1-1/4"
Palojen lukumäärä6
Työkappaleen materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 39CE94 Hydraulinen meistinsarja 5 kpl. | AH8YPC 39CE945€554.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39CE86 Hydraulinen meistinsarja 6 kpl.
€271.60 / yksikkö