WESTWARD 39CE94 Hydraulinen meistinsarja 5 kpl. | AH8YPC

WESTWARD 39CE94 Hydraulinen meistinsarja 5 kpl.

Varastossa
Tuote: AH8YPC Malli: 39CE94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€554.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen rei'ityssarja
Koko11 ga. Teräs
Putken ja putken koko2-1 / 2 "- 4"
Palojen lukumäärä5
Työkappaleen materiaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)34.04
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
WESTWARD 39CE86 Hydraulinen meistinsarja 6 kpl. | AH8YNU 39CE866€271.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 39CE94 Hydraulinen meistinsarja 5 kpl.
€554.64 / yksikkö