Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 38XX90 kauhalokeron järjestäjä | AH8QQY

WESTWARD 38XX90 ämpärikotelon järjestäjä pyöreä

Varastossa
Tuote: AH8QQY Malli: 38XX90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisälaatikko
VäriMusta
Halkaisija10.5
Korkeus4.25
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä4
Taskut (sisällä)0
Taskut (ulkopuolella)0
TyyppiOpen Top

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusOsastojen lukumääräTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 5MZJ0 -lisävarustelokero suuri | AE4VNA 5MZJ0Poista valinta1.75 "8.75 "12Suuri14 "€13.11
WESTWARD 5MZJ1 Tarvikelokero pieni | AE4VNB 5MZJ1Poista valinta1.75 "5.5 "12Pieni7"€4.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 38XX90 ämpärikotelon järjestäjä pyöreä
€7.06 / yksikkö