Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MZJ1 Tarvikelokero pieni | AE4VNB

WESTWARD 5MZJ1 Pieni tarvikealusta

Varastossa
Tuote: AE4VNB Malli: 5MZJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisälaatikko
VäriPoista valinta
Korkeus1.75 "
Pituus5.5 "
MateriaaliMuovi
Osastojen lukumäärä12
TyyppiPieni
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPituusOsastojen lukumääräTyyppiLeveysHinta
WESTWARD 5MZJ0 -lisävarustelokero suuri | AE4VNA 5MZJ0Poista valinta1.75 "8.75 "12Suuri14 "€13.11
WESTWARD 38XX90 kauhalokeron järjestäjä | AH8QQY 38XX90Musta4.25-4Open Top-€7.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MZJ1 Pieni tarvikealusta
€4.62 / yksikkö