Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET G39-AF Buna N Nastatiiviste Nastatiiviste | AE2QGY 4YYE9

BALDWIN FILTERS G39-AF Buna N -tolppatiiviste

Varastossa
Tuote: AE2QGY Malli: G39-AFRistiviite: 4YYE9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvään sinetti
Korkeus1 / 8 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
MateriaaliBuna-N
Dia ulkopuolella.1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET G15-AF Buna N Nastatiiviste Nastatiiviste | AE2RMN 4ZEK1 G15-AF27 / 64 "1.187 "€2.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS G39-AF Buna N -tolppatiiviste
€1.56 / yksikkö