Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 34DA47 Kääntöpää itsestään avautuva 5 tuumaa - 6 tuumaa | AG4KTX

WESTWARD 34DA47 Muottipää, Itsestään avautuva Npt 5 tuumaa - 6 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AG4KTX Malli: 34DA47
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
€2,876.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteityskoneen pää
Die materiaali / tyyppiValettu alumiini
Nimellinen putki / putki5 "- 6"
ToimintaAvautuu automaattisesti, kun putki on kierretty oikeaan pituuteen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8466920080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljy pään läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 34DA25 Die Head Self-Opening Npt Oikea käsi | AG4KTK 34DA25€2,222.76
WESTWARD 34DA26 Kääntöpää itsestään avautuva valettu alumiini | AG4KTL 34DA26€1,389.64
WESTWARD 34DA27 Die Headin itsestään avautuva Npt 2-1 / 2 tuumaa - 4 tuumaa AG4KTM 34DA27€2,656.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 34DA47 Muottipää, Itsestään avautuva Npt 5 tuumaa - 6 tuumaa.
€2,876.40 / yksikkö