Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 34DA26 Kääntöpää itsestään avautuva valettu alumiini | AG4KTL

WESTWARD 34DA26 Itseavautuva Npt-valettu alumiini

Varastossa
Tuote: AG4KTL Malli: 34DA26

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,389.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteityskoneen pää
Die materiaali / tyyppiValettu alumiini
Nimellinen putki / putki1/2 "- 2"
ToimintaAvautuu automaattisesti, kun putki on kierretty oikeaan pituuteen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8466920080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljy pään läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 34DA25 Die Head Self-Opening Npt Oikea käsi | AG4KTK 34DA25€2,222.76
WESTWARD 34DA27 Die Headin itsestään avautuva Npt 2-1 / 2 tuumaa - 4 tuumaa AG4KTM 34DA27€2,656.79
WESTWARD 34DA47 Kääntöpää itsestään avautuva 5 tuumaa - 6 tuumaa | AG4KTX 34DA47€2,876.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 34DA26 Itseavautuva Npt-valettu alumiini
€1,389.64 / yksikkö