Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33N562 suurennuslasilinssi dioptrilla 1.50 | AC6GJR

WESTWARD 33N562 suurennuslasi, jossa diopteri 1.50

Varastossa
Tuote: AC6GJR Malli: 33N562

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurennuslasi
Levyn koko4.25 x 2.00 "
Paksuus0.16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9013802000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Suurentava polykarbonaatti, 1.50 dioptria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 33N560 suurennuslasilinssi diopterilla 1.00 | AC6GJP 33N560€7.51
WESTWARD 33N561 Suurennuslasilinssi diopterilla 1.25 | AC6GJQ 33N561€7.51
WESTWARD 33N563 Suurennuslasilinssi dioptrilla 1.75 | AC6GJT 33N563€7.51
WESTWARD 33N564 suurennuslasilinssi diopterilla 2.00 | AC6GJU 33N564€7.51
WESTWARD 33N565 Suurennuslasilinssi diopterilla 2.25 | AC6GJV 33N565€7.51
WESTWARD 33N566 Suurennuslasilinssi dioptrilla 2.50 | AC6GJW 33N566€7.51
WESTWARD 33N567 Suurennuslasilinssi diopterilla 2.75 | AC6GJX 33N567€7.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33N562 suurennuslasi, jossa diopteri 1.50
€7.51 / yksikkö