Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33HD68 Kiinnitysrengaspihdit 1 kpl. 0.070 tuuman kärki | AH3QPH

WESTWARD 33HD68 Snap Ring Pihdit 1 kpl. 0.070 tuuman kärki

Varastossa
Tuote: AH3QPH Malli: 33HD68
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
€39.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätinrengaspihti
Varten Bore Dia.11/16 a 1-7/8"
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus8"
Kevään paluuEi
TyyliVaihdettava
Kärjen kulma (astetta)45 Tutkinnot
Vinkki Dia.0.070 "
Vihjetyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)6.6
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.KokonaispituusHinta
WESTWARD 33HD62 kiinnitysrengaspihdit, 16 tuumaa, pituus 1 kpl. | AH3QPB 33HD625/16 "a 11/16"6"€23.30
WESTWARD 33HD63 Kiinnitysrengaspihdit 9 tuuman pituus 1 kpl. | AH3QPC 33HD631-1/4 a 3-1/4"9"€43.61
WESTWARD 33HD64 Kiinnitysrengaspihdit 8 tuuman pituus 1 kpl. | AH3QPD 33HD6411/16 a 1-7/8"8"€37.04
WESTWARD 33HD65 Kiinnitysrengaspihdit 1 kpl. 90 astetta | AH3QPE 33HD6511/16 a 1-7/8"8"€40.82
WESTWARD 33HD66 Kiinnitysrengaspihdit 1 kpl. | AH3QPF 33HD661/2 a 1 "6"€40.79
WESTWARD 33HD67 Kiinnitysrengaspihdit 1 kpl. 45 astetta | AH3QPG 33HD671/2 - 1 "6"€41.76
WESTWARD 33HD69 -rengaspihdit, 0.038 tuuman kärki | AH3QPJ 33HD695/16 "a 11/16"6"€21.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33HD68 Snap Ring Pihdit 1 kpl. 0.070 tuuman kärki
€39.03 / yksikkö