Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 33HD66 Kiinnitysrengaspihdit 1 kpl. | AH3QPF

WESTWARD 33HD66 Snap Ring Pihdit 1 kpl.

Varastossa
Tuote: AH3QPF Malli: 33HD66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidätinrengaspihti
Varten Bore Dia.1/2 a 1 "
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Kevään paluuEi
TyyliVaihdettava
Kärjen kulma (astetta)0 Tutkinnot
Vinkki Dia.0.047 "
Vihjetyyppikiinteä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarten Bore Dia.KokonaispituusHinta
WESTWARD 33HD62 kiinnitysrengaspihdit, 16 tuumaa, pituus 1 kpl. | AH3QPB 33HD625/16 "a 11/16"6"€23.30
WESTWARD 33HD63 Kiinnitysrengaspihdit 9 tuuman pituus 1 kpl. | AH3QPC 33HD631-1/4 a 3-1/4"9"€43.61
WESTWARD 33HD64 Kiinnitysrengaspihdit 8 tuuman pituus 1 kpl. | AH3QPD 33HD6411/16 a 1-7/8"8"€37.04
WESTWARD 33HD65 Kiinnitysrengaspihdit 1 kpl. 90 astetta | AH3QPE 33HD6511/16 a 1-7/8"8"€40.82
WESTWARD 33HD67 Kiinnitysrengaspihdit 1 kpl. 45 astetta | AH3QPG 33HD671/2 - 1 "6"€41.76
WESTWARD 33HD68 Kiinnitysrengaspihdit 1 kpl. 0.070 tuuman kärki | AH3QPH 33HD6811/16 a 1-7/8"8"€39.03
WESTWARD 33HD69 -rengaspihdit, 0.038 tuuman kärki | AH3QPJ 33HD695/16 "a 11/16"6"€21.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 33HD66 Snap Ring Pihdit 1 kpl.
€40.79 / yksikkö