A Kulutusta kestävä: Kyllä , ANSI-hankaussyklit: 7000 , ANSI-leikattu grammaa: Suurempi kuin 3000 , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , Väri: Harmaa / vihreä , Mansetti: Joustava , Leikkauksenkestävä: Kyllä , Sormen materiaali: Dyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri , Sormetyyli: Koko , Mittari: 13 , Käsi: Molempikätinen , vuorauksen materiaali: Dyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri , Palm materiaali: Dyneema, teräs, lasikuitu, polyesteri , Puistonkestävä: Ei , Peukalon tyyli: Suoraan
74-730 Hyflex Off Hand kevyet käsineet
Ansell HyFlex 74-730 kevyet käsineet on suunniteltu elektroniikan kokoonpanoon, herkkään tuotteiden käsittelyyn ja laadunvalvontatarkastuksiin. Ne tarjoavat esteen kontaminaatiota ja staattista purkausta vastaan ja suojaavat herkkiä tuotteita ja komponentteja.
Ominaisuudet
- Ansell HyFlex 74-730 -kevyissä käsineissä on ANSI/ISEA-leikkaustaso A4, mikä tarjoaa huomattavan viiltosuojan ja lisää turvallisuutta.
- Ne tarjoavat EN 388 -luokituksen 4X4XE, mikä tarkoittaa erinomaista suorituskykyä terän leikkauskestävyydestä, hankauskestävyydestä, repeytyskestävyydestä ja suojasta terävien esineiden leikkaamista vastaan.
- Niissä on 13 gauge Dyneema-timanttineulos, joka tunnetaan poikkeuksellisesta lujuudestaan ja leikkauskestävyydestään.
- Näissä käsineissä on vahvistetut sormet ja rystyset, jotka tarjoavat lisäsuojaa keskeisillä korkean riskin alueilla, joten ne sopivat tehtäviin, joissa on teräviä tai hankaavia vaaroja.
- Ne ovat FDA-yhteensopivia elintarvikkeiden käsittelyssä, joten ne soveltuvat käytettäväksi elintarviketeollisuudessa, mikä takaa tuoteturvallisuuden ja hygienian.
- Nämä käsineet toimitetaan 12 parin pakkauksessa, mikä mahdollistaa kätevän massaostamisen ja takaa tasaisen korkean suorituskyvyn käsineiden saatavuuden työpaikalle.