Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PJ44 -työkalulaukkusarja 3 taskua 9 x 3/4 x 6 PK3 | AH3KVG

WESTWARD 32PJ44 työkalulaukkusarja 3 taskua 9 x 3/4 x 6 PK3

Varastossa
Tuote: AH3KVG Malli: 32PJ44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalusäkkisarja
PerusmateriaaliPolyesteri
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta
Materiaali600D polyesteri
Sisätaskut3
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä3
Taskut3
Kokonaissyvyys3 / 4 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys9"
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliVäriMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
WESTWARD 32PJ43 -työkalulaukkusarja 3 taskua 12 x 3/4 x 7 PK3 | AH3KVF 32PJ43KangasMusta / punainen / valkoinenPuuvillakangas7"12 "€23.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ44 työkalulaukkusarja 3 taskua 9 x 3/4 x 6 PK3
€39.78 /pakkaus