Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 32PJ43 -työkalulaukkusarja 3 taskua 12 x 3/4 x 7 PK3 | AH3KVF

WESTWARD 32PJ43 työkalulaukkusarja 3 taskua 12 x 3/4 x 7 PK3

Varastossa
Tuote: AH3KVF Malli: 32PJ43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalusäkkisarja
PerusmateriaaliKangas
SulkemistyyppiVetoketju
VäriMusta / punainen / valkoinen
MateriaaliPuuvillakangas
Sisätaskut3
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä3
Taskut3
Kokonaissyvyys3 / 4 "
Kokonaiskorkeus7"
kokonaisleveys12 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliVäriMateriaaliKokonaiskorkeuskokonaisleveysPkg. MääräHinta
WESTWARD 32PJ44 -työkalulaukkusarja 3 taskua 9 x 3/4 x 6 PK3 | AH3KVG 32PJ44PolyesteriMusta600D polyesteri6"9"3€39.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 32PJ43 työkalulaukkusarja 3 taskua 12 x 3/4 x 7 PK3
€23.57 / yksikkö