Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31TT93 Lokerikaappi 20 astiaa 7-7 / 16 tuumaa | AH3FZP

WESTWARD 31TT93 lokerokaappi 20 lokeroa 7-7/16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3FZP Malli: 31TT93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerokaappi
Kaapin väriMusta
Cabinet MateriaaliPolystyreeni
Jakajat laatikkoa kohti1
Laatikon väriPoista valinta
Laatikon syvyys5.75 "
Laatikon korkeus1.5 "
Laatikon materiaaliPolystyreeni
Laatikon leveys2.5 "
Suorittaa loppuunMuovi
Kantavuus6.6 paunaa
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä20
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaissyvyys6"
Kokonaiskorkeus7.437 "
kokonaisleveys14 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)15.19
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
WESTWARD 31TT94 -lokerokaappi 13 astiaa 9-7 / 8 tuuman korkeus | AH3FZQ 31TT9417.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb-7.125 "9.875 "€33.17
WESTWARD 31TT95 Lokerokaappi 14 astiaa 9-7 / 8 tuuman korkeus | AH3FZR 31TT9517.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb-7.125 "9.875 "€163.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31TT93 lokerokaappi 20 lokeroa 7-7/16 tuumaa korkeus
€71.83 / yksikkö