Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 31TT94 -lokerokaappi 13 astiaa 9-7 / 8 tuuman korkeus | AH3FZQ

WESTWARD 31TT94 lokerokaappi 13 lokeroa 9-7/8 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3FZQ Malli: 31TT94
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
€33.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerokaappi
Kaapin väriMusta
Cabinet MateriaaliPolystyreeni
Jakajat laatikkoa kohti1
Laatikon väriPoista valinta
Laatikon syvyys6-5 / 16 "
Laatikon korkeus1-1/2", 3-5/16"
Laatikon materiaaliPolystyreeni
Laatikon leveys3-1/2", 8-3/4"
Suorittaa loppuunMuovi
Kantavuus8.8 lb
Laatikoiden tai lokeroiden lukumäärä13
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys7.125 "
Kokonaiskorkeus9.875 "
kokonaisleveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)18.03
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysLaatikon syvyysLaatikon korkeusLaatikon leveysKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
WESTWARD 31TT93 Lokerikaappi 20 astiaa 7-7 / 16 tuumaa | AH3FZP 31TT9314 13 / 16 "5.75 "1.5 "2.5 "6.6 paunaa16"7.437 "€71.83
WESTWARD 31TT95 Lokerokaappi 14 astiaa 9-7 / 8 tuuman korkeus | AH3FZR 31TT9517.75 "6-5 / 16 "1-1/2", 3-5/16"3-1/2", 8-3/4"8.8 lb-7.125 "9.875 "€163.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 31TT94 lokerokaappi 13 lokeroa 9-7/8 tuumaa korkeus
€33.17 / yksikkö