Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag Set | AC4DCV

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag -setti

Varastossa
Tuote: AC4DCV Malli: 2YNK2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€258.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava magneettinen alusta ilmaisimella
Takaisin tyyppiHeinäkuu
Pohjan koko2 5/8 x 2 1/4 x 2 "
Laakerityyppitavallinen
KalibrointitodistusEi
Yhteyspiste Dia.1 / 8 "
Dial VäriValkoinen
Valitse lukeminen0-100
Suorittaa loppuunKromi / sininen
asteikko0.001 "
Magneettinen vedä110 lb
alue0 - 1 "
Alue vallankumousta kohti0.100 "
LukeminenJatkuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.025
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YNK2 Chrome Flex Mag -setti
€258.80 / yksikkö