LYNDEX-NIKKEN ER Kierreholkit


Suodattaa
TyyliMalliCollet-sarjaKokoNapauta KokoHinta (ei alv)
A
ET16-255 (C)
ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€192.05
A
ET16-318 (C)
ER160.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€182.63
B
ET16-194
ER160.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€153.00
B
ET16-220
ER160.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€153.00
B
ET16-168
ER160.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€159.22
B
ET16-255
ER160.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€153.00
A
ET20-323 (C)
ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "€203.20
B
ET20-220
ER200.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€168.77
B
ET20-255
ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€173.81
A
ET20-255 (C)
ER200.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€206.40
B
ET20-318
ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€162.66
B
ET20-194
ER200.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€173.34
B
ET20-168
ER200.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€169.63
A
ET20-318 (C)
ER200.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€203.08
A
ET20-367 (C)
ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€203.20
A
ET20-381 (C)
ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M10€208.66
B
ET20-367
ER200.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€172.80
B
ET20-323
ER200.323 "x 0.242"7 / 16 "€173.42
B
ET20-381
ER200.381 "x 0.286"3/8 ", M10€158.79
B
ET25-255
ER250.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€180.69
A
ET25-255 (C)
ER250.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€225.02
B
ET25-318
ER250.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€179.80
A
ET25-429 (C)
ER250.429 "x 0.322"9/16 ", M14€219.71
A
ET25-480 (C)
ER250.480 "x 0.360"5/8 ", M16€221.79
B
ET25-168
ER250.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€184.58
B
ET25-194
ER250.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€184.58
B
ET25-429
ER250.429 "x 0.322"9/16 ", M14€179.80
B
ET25-323
ER250.323 "x 0.242"7 / 16 "€185.12
B
ET25-367
ER250.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€172.49
B
ET25-381
ER250.381 "x 0.286"3/8 ", M10€169.44
A
ET25-381 (C)
ER250.381 "x 0.286"3/8 ", M10€219.71
A
ET25-318 (C)
ER250.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€219.71
A
ET25-367 (C)
ER250.367 "x 0.275"1/2 "M12, M12.5€221.79
B
ET25-480
ER250.480 "x 0.360"5/8 ", M16€179.80
B
ET25-220
ER250.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€172.74
A
ET25-323 (C)
ER250.323 "x 0.242"7 / 16 "€219.71
B
ET25-437
ER250.437 "x 0.328"1 / 8 "NPT€184.58
A
ET32-590 (C)
ER320.590 "x 0.442"3 / 4 "€237.71
A
ET32-480 (C)
ER320.480 "x 0.360"5/8 ", M16€237.71
C
ET32-562
ER320.562 "x 0.421"1 / 4 "NPT€185.98
A
ET32-652 (C)
ER320.652 "x 0.489"13/16 ", M20€231.63
C
ET32-542
ER320.542 "x 0.406"11/16 "M18€199.03
C
ET32-429
ER320.429 "x 0.322"9/16 ", M14€194.68
C
ET32-367
ER320.367 "x .275"1/2 "M12, M12.5€194.68
C
ET32-652
ER320.652 "x 0.489"13/16 ", M20€194.68
C
ET32-590
ER320.590 "x 0.442"3 / 4 "€199.62
C
ET32-480
ER320.480 "x 0.360"5/8 ", M16€185.98
A
ET32-542 (C)
ER320.542 "x 0.406"11/16 "M18€256.52
C
ET32-168
ER320.168 "x 0.131"# 8, 5/32, M4€185.98
C
ET32-194
ER320.194 "x 0.152"# 10, 3/16 ", M4.5, M5€197.94
C
ET32-220
ER320.220 "x 0.165"# 12, 7/32 "€199.03
A
ET32-255 (C)
ER320.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€229.41
C
ET32-255
ER320.255 "x 0.191"# 14, 1/4 ", M6, M6.5€196.78
C
ET32-323
ER320.323 "x 0.242"7 / 16 "€190.55
A
ET32-367 (C)
ER320.367 "x .275"1/2 "M12, M12.5€231.98
A
ET32-381 (C)
ER320.381 "x 0.286"3/8 ", M10€222.84
A
ET32-429 (C)
ER320.429 "x 0.322"9/16 ", M14€237.71
A
ET32-323 (C)
ER320.323 "x 0.242"7 / 16 "€229.65
C
ET32-437
ER320.437 "x 0.328"1 / 8 "NPT€185.98
C
ET32-318
ER320.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€194.67
A
ET32-318 (C)
ER320.318 "x 0.238"5/16 ", M7, M6.5€237.90

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?