BALDOR MOTOR Täysin suljetut pesumoottorit, yksivaiheinen, jalkaan kiinnitettävä


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Vääntömomentti: 6.38 LB-FT , Käyttöluokitus: JATKUU , Kehyksen materiaali: Teräs , Eristysluokka: F , Napojen lukumäärä: 4 , vaihe: 1 , Nopeus: 1,725 rpm , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliPalvelukerroinAmpeeriakehysJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusHinta (ei alv)
A
WDL3510
1.1512.8 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 6.4 A @ 230 V56230 V 115 V6.4 A3524L1.000 hv13.23 "€2,441.38
A
WDL3514T
1.1512.4 A @ 115 V 6.8 A @ 208 V 6.2 A @ 230 V145T115 V 230 V6.2 A3532LC1.500 hv14.18 "€1,565.66
A
WDL3504
1.257.4 A @ 115 V 4.1 A @ 208 V 3.7 A @ 230 V56230 V 115 V3.7 A3520L0.500 hv12.23 "€1,803.73
A
WDL3507
1.2511.0 A @ 115 V 7.0 A @ 208 V 5.5 A @ 230 V56230 V 115 V5.5 A3520L0.750 hv12.23 "€2,111.99

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?