WESTWARD 2YND4 Height Gage Electronic 0-12 In | AC4DBH

WESTWARD 2YND4 elektroninen korkeusmittari 0-12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4DBH Malli: 2YND4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€842.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeus Gage
tarkkuus+/- 0.0015 "
pohjaValurauta
AkkuCR2032
rakentaminenTeräs
näyttönestekidenäyttö
MekanismiSyöttöpyörä
alue0 - 12"/0 - 300 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
TyyppiElektroninen digitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvi (kiinnitysvipu lukitsee kirjurin missä tahansa asennossa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
WESTWARD 2YND5 Height Gage Electronic 0-18 In | AC4DBJ 2 vuosi 5+/- 0.002 "0 - 18"/0 - 450 mm€1,140.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YND4 elektroninen korkeusmittari 0-12 tuumaa
€842.90 / yksikkö