WESTWARD 2YND5 Height Gage Electronic 0-18 In | AC4DBJ

WESTWARD 2YND5 elektroninen korkeusmittari 0-18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4DBJ Malli: 2YND5Ristiviite: 4LA97

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,225.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeus Gage
tarkkuus+/- 0.002 "
pohjaValurauta
AkkuCR2032
rakentaminenTeräs
näyttönestekidenäyttö
MekanismiSyöttöpyörä
alue0 - 18"/0 - 450 mm
päätöslauselma0.0005 "/ 0.01 mm
TyyppiElektroninen digitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ruuvi (kiinnitysvipu lukitsee kirjurin missä tahansa asennossa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
WESTWARD 2YND4 Height Gage Electronic 0-12 In | AC4DBH 2 vuosi 4+/- 0.0015 "0 - 12"/0 - 300 mm€906.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YND5 elektroninen korkeusmittari 0-18 tuumaa
€1,225.69 / yksikkö