Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2VAG5 keraaminen magneetti 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Pinta | AC3NYC

WESTWARD 2VAG5 keraaminen magneetti 8lb 6 1/4 x 3 3/4 pinta

Varastossa
Tuote: AC3NYC Malli: 2VAG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneetti
Halkaisija9.25 "
Laajennettu pituus9.25 "
Pituus6.25 "
MateriaaliKeraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloon
ToimintaSormenpään vapautuspalkki
Noutopituus6-1 / 4 "
Vedon kapasiteetti8 lb
Pinnan koko6-1/4" x 3-3/4"
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1275
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLaajennettu pituusPituusVedon kapasiteettiHinta
WESTWARD 2VAG6 Magneetti Keraaminen 10 Lb Vetokapasiteetti | AC3NYD 2VAG69.75 "9.75 "8.5 "10 lb€469.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2VAG5 keraaminen magneetti 8lb 6 1/4 x 3 3/4 pinta
€268.09 / yksikkö