WESTWARD 2VAG6 Magneetti Keraaminen 10 Lb Vetokapasiteetti | AC3NYD

WESTWARD 2VAG6 magneettikeraaminen 10 Lb vetokapasiteetti

Varastossa
Tuote: AC3NYD Malli: 2VAG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneetti
Halkaisija9.75 "
Laajennettu pituus9.75 "
Pituus8.5 "
MateriaaliKeraamiset magneetit koteloitu alumiinikoteloon
ToimintaSormenpään vapautuspalkki
Noutopituus8-1 / 2 "
Vedon kapasiteetti10 lb
Pinnan koko8-1/2" x 4-3/4"
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.571
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLaajennettu pituusPituusVedon kapasiteettiHinta
WESTWARD 2VAG5 keraaminen magneetti 8lb 6 1/4 x 3 3/4 Pinta | AC3NYC 2VAG59.25 "9.25 "6.25 "8 lb€268.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2VAG6 magneettikeraaminen 10 Lb vetokapasiteetti
€469.21 / yksikkö