BULLDOG 195312 Perävaunutuki, neliö, sivuteline, 5000 lbs. Topwind, Weld-On, 15 tuuman Travel | CL2KLQ

BULLDOG 195312 Trailer Jack, Square, Side Mount, 5000 lbs. Topwind, Weld-On, 15 Inch Travel

Varastossa
Tuote: CL2KLQ Malli: 195312

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunu Square Jack

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.965
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BULLDOG 195306 Trailer Jack, Square, 5000 lbs. Topwind, pyöreä putkimainen kääntyvä, 15 tuuman matka | CL2KLP 195306€128.23
BULLDOG 195356 Perävaunutuki, neliö, sivukiinnitys, 5000 lbs., sivutuuli, kiinteä jalka, 15 tuuman matka | CL2KLR 195356€140.47
BULLDOG 195362 Perävaunutuki, neliö, sivukiinnitys, 5000 lbs., sivutuuli, hitsattava, 15 tuuman matka | CL2KLT 195362€140.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BULLDOG 195312 Trailer Jack, Square, Side Mount, 5000 lbs. Topwind, Weld-On, 15 Inch Travel
€129.06 / yksikkö