Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2RUR1 -ruuvin ulosvetäjä # 7 | AC3DUV

WESTWARD 2RUR1 ruuvipuristin #7

Varastossa
Tuote: AC3DUV Malli: 2RUR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvin ulosvetäjä
Poran koko17 / 32 "
Aseman koko1 / 2 "
Nastojen, pulttien ja ruuvien poistamiseksi1-1/8 to 1-1/2
Suuri päädia.7 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus4.125 "
Koko#7
Pieni päädia.19 / 32 "
Kartion pituus (tuumaa)2-1/4
TyyppiKierrehuilu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2RUR1 ruuvipuristin #7
€12.82 / yksikkö