IGUS Asennusteline


Suodattaa
Linkki linkin pikiin: 3.58 "/ 91 mm
TyyliMalliOntelon korkeusOntelon leveysKorkeusUlkopuolinen leveysTyyliTyyppiHinta (ei alv)
A
060-06-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.240 "/ 6 mm-0.490 "/ 12.5 mmVetoketjuPieni€12.85
A
060-20-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.79 "/ 20 mm-1.06 "/ 27 mmVetoketjuPieni€14.62
A
060-10-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.390 "/ 10 mm-0.650 "/ 16.5 mmVetoketjuPieni€13.64
A
060-16-12PZ
0.410 "/ 10.3 mm0.630 "/ 16 mm-0.890 "/ 22.5 mmVetoketjuPieni€15.03
B
40000-20-12
2.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmavoinSuuri€72.32
B
40000-25-12
2.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmavoinSuuri€75.89
B
40000-30-12
2.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmavoinSuuri€79.62
B
40000-20-12T
2.20 "/ 56 mm7.87 "/ 200 mm3.31 "/ 84 mm9.21 "/ 234 mmoheinenSuuri€100.42
B
40000-25-12T
2.20 "/ 56 mm9.84 "/ 250 mm3.31 "/ 84 mm11.18 "/ 284 mmoheinenSuuri€113.79
B
40000-30-12T
2.20 "/ 56 mm11.81 "/ 300 mm3.31 "/ 84 mm13.15 "/ 334 mmoheinenSuuri€116.66
C
505000-20-12
3.15 "7.87 "/ 200 mm4.25 "/ 108 mm9.84 "avoinSuuri€91.56
C
505000-25-12
3.15 "9.84 "/ 250 mm4.25 "/ 108 mm11.81 "avoinSuuri€106.54
C
505000-30-12
3.15 "11.81 "/ 300 mm4.25 "/ 108 mm13.78 "avoinSuuri€111.18
C
505000-20-12T
3.15 "7.87 "/ 200 mm4.25 "/ 108 mm9.84 "oheinenSuuri€123.53
C
505000-25-12T
3.15 "9.84 "/ 250 mm4.25 "/ 108 mm11.81 "oheinenSuuri€124.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?