Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1WJA1 45 asteen kyynärpää 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa | AB4AAH

APPROVED VENDOR 1WJA1 45 asteen kyynärpää 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AB4AAH Malli: 1WJA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 asteen kyynärpää
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x napa
Putken koko1.5 "
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJA2 45 asteen kyynärpää 2 tuuman napa | AB4AAJ 1WJA22"€4.48
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJA3 45 asteen kyynärpää 3 tuuman napa | AB4AAK 1WJA33"€10.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1WJA4 45 asteen kyynärpää 4 tuuman napa | AB4AAL 1WJA44"€21.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJA1 45 asteen kyynärpää 1-1/2 tuumaa x 1-1/2 tuuman napa
€3.39 / yksikkö