Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LXP7 käsinapautettava hiiliteräksen pohja M12 x 1.75 | AC2QAC

WESTWARD 2LXP7 käsihana pohja hiiliteräs M12 x 1.75

Varastossa
Tuote: AC2QAC Malli: 2LXP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus3.375 "
Piki1.75mm
Pikin halkaisijan rajatD6
Varsi Dia.0.367 "
KokoM12
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 21 / 32 "
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 2LXD4 Tap Taper -hiiliteräs #10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#10€3.07
WESTWARD 2LXG2 Hanatulppa Hiiliteräs # 10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#10€5.43
WESTWARD 2LXG4 Hanatulppa Hiiliteräs 1 / 4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€4.96
WESTWARD 2LXG6 Hanatulppa Hiiliteräs 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€6.35
WESTWARD 2LXH3 Hanatulppa Hiiliteräs 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€8.62
WESTWARD 2LXH7 Käsiventtiili hiiliteräs 5/8-11 | AC2PYD 2LXH71 13 / 16 "43 13 / 16 "UNC11H50.48 "5 / 8 "€9.87
WESTWARD 2LXH9 Hanatulppa Hiiliteräs 3 / 4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "€20.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LXP7 käsihana pohja hiiliteräs M12 x 1.75
€6.26 / yksikkö