ATP Letkut, 1/4 tuumaa


Suodattaa
Murtumispaine: 720 PSI , Kovuus: Ranta A: 98 , Sisäläpimitta: 5 / 32 " , Pituus: 50ft. , Materiaali: polyuretaani , Max. Paine: 180 psi , Ulkoläpimitta: 1 / 4 " , Toleranssi: +0.004 - -0.004 " , Tyyppi: pursotettu , Tyhjiöluokitus: 28 tuumaa Hg , Seinämän paksuus: 3 / 64 "
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
2LZF3
Vaaleansininen€27.90
B
PU142AR
punainen-
Tarjouspyyntö
C
PU142AY
Keltainen€35.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?