Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LXH9 Hanatulppa Hiiliteräs 3 / 4-10 | AC2PYF

WESTWARD 2LXH9 käsihanatulppa hiiliteräs 3/4-10

Varastossa
Tuote: AC2PYF Malli: 2LXH9
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
€20.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta käsin
Suorittaa loppuunpäällystämätön
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus4.25 "
Piki10
Pikin halkaisijan rajatH5
Varsi Dia.0.59 "
Koko3 / 4 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallithread PituusHuilun lukumääräKokonaispituusKiertyyppiPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoHinta
WESTWARD 2LXD4 Tap Taper -hiiliteräs #10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#10€3.07
WESTWARD 2LXG2 Hanatulppa Hiiliteräs # 10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#10€5.43
WESTWARD 2LXG4 Hanatulppa Hiiliteräs 1 / 4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€4.96
WESTWARD 2LXG6 Hanatulppa Hiiliteräs 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€6.35
WESTWARD 2LXH3 Hanatulppa Hiiliteräs 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€8.62
WESTWARD 2LXH7 Käsiventtiili hiiliteräs 5/8-11 | AC2PYD 2LXH71 13 / 16 "43 13 / 16 "UNC11H50.48 "5 / 8 "€9.87
WESTWARD 2LXJ4 Käsihanaliitin Hiiliteräs -1 8 | AC2PYK 2LXJ42.5 "45.125 "UNC8H40.8 "1"€17.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LXH9 käsihanatulppa hiiliteräs 3/4-10
€20.23 / yksikkö