Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LXA6 pyöreä umpinainen nopea teräs 7/8-9 2 tuumaa Od | AC2PVU

WESTWARD 2LXA6 pyöreä, umpinainen nopea teräs 7/8-9 2 tuumaa Od

Varastossa
Tuote: AC2PVU Malli: 2LXA6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kiinteä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.2"
Piki9
Koko7 / 8 "
Paksuus5 / 8 "
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PikiKokoPaksuusHinta
WESTWARD 2LWU3 Pyöreä kiinteä suulakepikateräs #10-24 1 tuumaa Od | AC2PUB 2LWU31"24#103 / 8 "€12.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LXA6 pyöreä, umpinainen nopea teräs 7/8-9 2 tuumaa Od
€17.33 / yksikkö