Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LWU3 Pyöreä kiinteä suulakepikateräs #10-24 1 tuumaa Od | AC2PUB

WESTWARD 2LWU3 pyöreä umpinaama nopea teräs #10-24, 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AC2PUB Malli: 2LWU3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kiinteä kuolla
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1"
Piki24
Koko#10
Paksuus3 / 8 "
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207403000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PikiKokoPaksuusHinta
WESTWARD 2LXA6 pyöreä umpinainen nopea teräs 7/8-9 2 tuumaa Od | AC2PVU 2LXA62"97 / 8 "5 / 8 "€17.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LWU3 pyöreä umpinaama nopea teräs #10-24, 1 tuuma
€12.48 / yksikkö