Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LVZ6 pyöreä säädettävä die-hiiliteräs 1 / 4-28 1-1 / 2 tuumaa Od | AC2PMH

WESTWARD 2LVZ6 pyöreä säädettävä teräs hiiliteräs 1/4-28 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2PMH Malli: 2LVZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "
Piki28
Koko1 / 4 "
Paksuus1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoHinta
WESTWARD 2LVZ8 Pyöreä säädettävä hiiliteräs 5/16-24 1-1/2 tuumaa Od | AC2PMK 2LVZ8245 / 16 "€22.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LVZ6 pyöreä säädettävä teräs hiiliteräs 1/4-28 1-1/2 tuumaa
€8.26 / yksikkö