Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2LVZ8 Pyöreä säädettävä hiiliteräs 5/16-24 1-1/2 tuumaa Od | AC2PMK

WESTWARD 2LVZ8 pyöreä säädettävä teräs hiiliteräs 5/16-24 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2PMK Malli: 2LVZ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä säädettävä kuolla
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Dia ulkopuolella.1 1 / 2 "
Piki24
Koko5 / 16 "
Paksuus1 / 2 "
Kierteen suuntaOikea
KiertyyppiNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPikiKokoHinta
WESTWARD 2LVZ6 pyöreä säädettävä die-hiiliteräs 1 / 4-28 1-1 / 2 tuumaa Od | AC2PMH 2LVZ6281 / 4 "€9.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2LVZ8 pyöreä säädettävä teräs hiiliteräs 5/16-24 1-1/2 tuumaa
€22.97 / yksikkö