Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HMV2 -hitsauspuristin 9 tuuman 1 5/8 tuuman korkki | AC2CMA

WESTWARD 2HMV2 lukittava hitsauspuristin 9 tuuman 1 5/8 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AC2CMA Malli: 2HMV2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitushitsauspuristin
Koko1.625 "
Suorittaa loppuunKarkaistu kromi
Leuan leveys2.75 "
LukitusmekanismiVapauta vipu
MateriaaliVanadium-teräs
Pihtien pituus9"
RuuvimekanismiSäätää kiristyspaineen
Koko9"
Kurkun syvyys1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HMV2 lukittava hitsauspuristin 9 tuuman 1 5/8 tuuman korkki
€30.11 / yksikkö