Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER ELECTRIC 300429 Langaton 14-nastainen jalkaohjain | AA6HPF 13Z835

MILLER ELECTRIC 300429 Langaton jalkasäädin, 14-nastainen vastaanotin

Varastossa
Tuote: AA6HPF Malli: 300429Ristiviite: 13Z835

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,656.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton kaukosäädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER ELECTRIC 300430 Langaton 14-nastainen käsiohjain | AA6HPM 13Z841 300430€2,099.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER ELECTRIC 300429 Langaton jalkasäädin, 14-nastainen vastaanotin
€1,656.91 / yksikkö