Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HKX6 kiinnitettävä pallojalkaistukka | AC2BZF

WESTWARD 2HKX6 Clip-on pallojalka ilmaistukka

Varastossa
Tuote: AC2BZF Malli: 2HKX6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitettävä pallon jalka-ilmaistukka
KokoGages, rengas
KäytettyAutojen renkaiden painemittarit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 2HKY3 Kiinnitettävä kuulajalka Ilmaistukka 0-150 Psi | AC2BZM 2HKY3€9.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HKX6 Clip-on pallojalka ilmaistukka
€2.05 / yksikkö