3M Vedensuodatinjärjestelmät


Suodattaa
Väri: Valkoinen , Yhteys: 3 / 8 "NPT , Suodata media: Aktiivihiili , Sopii merkkiin: 3M , Pään materiaali: Isoplast , Korkeus: 23 1 / 2 " , Kotelon materiaali: polypropeeni , Max. Lämpötila: 100 astetta F , Kokonaissyvyys: 4 1 / 2 " , Kokonaiskorkeus: 15 1 / 2 " , Kokonaisleveys: 4 1 / 2 " , Vähentää: Kloori, kystat, haju ja asteikko, sedimentti, maku
TyyliMalliVirtausnopeuseräMax. PainemikroniaHinta (ei alv)
A
5627501
-Vesisuodatinjärjestelmä125 psi-€1,563.57
B
04-99534
0.25 gpmVesisuodatinjärjestelmä125 psi0.5€305.05
C
04-99535
0.75 gpmVesisuodatinjärjestelmä120 psi0.5€221.45
D
5616103
1.67 gpmVesisuodatinjärjestelmä125 psi0.5€316.17
E
5616001
5 gpmKahvisuodatinjärjestelmä125 psi0.2€264.13

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?