Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2HKY3 Kiinnitettävä kuulajalka Ilmaistukka 0-150 Psi | AC2BZM

WESTWARD 2HKY3 Kiinnitettävä pallojalka ilmaistukka 0 - 150 Psi

Varastossa
Tuote: AC2BZM Malli: 2HKY3
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
€8.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitettävä pallon jalka-ilmaistukka
alue0 - 150 psi
KokoGages, rengas
Kierteen koko1/4 "FNPT
KäytettyAutojen renkaiden painemittarit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 2HKX6 kiinnitettävä pallojalkaistukka | AC2BZF 2HKX6€2.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2HKY3 Kiinnitettävä pallojalka ilmaistukka 0 - 150 Psi
€8.36 / yksikkö