Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2FDC6 C-pidikkeen lukitus 6 tuuman 2 tuuman korkki | AB9UNA

WESTWARD 2FDC6 Lukitus C-kiinnike 6 tuumaa 2 tuumaa suojus

Varastossa
Tuote: AB9UNA Malli: 2FDC6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-pidikkeen lukitseminen
Koko2"
Puristusvoima500 lbs.
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
LukitusmekanismiVapauta vipu
MateriaaliKarkaistu hiiliteräs
Pihtien pituus6-3 / 8 "
RuuvimekanismiSäätää kiristyspaineen
Koko6
Kurkun syvyys1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPuristusvoimaeräLukitusmekanismiMateriaaliKokoKurkun syvyysHinta
WESTWARD 2FDC5 lukittava C-puristin kääntöalustalla 4 tuumaa | AB9UMZ 2FDC51.625 "-Lukitseva C-kiinnike W / kääntöalustaVapauta vipuKarkaistu hiiliteräs4 "kääntöalustalla1.25 "€15.45
WESTWARD 2FDC7 lukittava C-puristin kääntöalustalla 6 tuumaa | AB9UNB 2FDC72"500 lbs.Lukitseva C-kiinnike W / kääntöalustaVapauta vipuKarkaistu hiiliteräs61.125 "€14.70
WESTWARD 2FDC8 lukittava C-puristin kääntöalustalla 9 tuumaa | AB9UNC 2FDC83.125 "900 paunaa.Lukitseva C-kiinnike W / kääntöalustaVapauta vipuKarkaistu hiiliteräs9"2.25 "€20.67
WESTWARD 2FDC9 C-pidikkeen lukitus 9 tuuman 3 1/8 tuuman korkki | LISÄÄ 2FDC93.125 "-C-pidikkeen lukitseminenVapauta vipuKarkaistu hiiliteräs9"2.25 "€23.13
WESTWARD 2FDD1 Lukitus C-puristin 11 tuumaa 3 3/8 tuuman korkki | AB9UNE 2FDD13.375 "900 paunaa.C-pidikkeen lukitseminenVapauta vipuKarkaistu hiiliteräs11 "2.25 "€28.81
WESTWARD 2FDD2 lukittava C-puristin kääntöalustalla 11 tuumaa | AB9UNF 2FDD23.375 "900 paunaa.Lukitseva C-kiinnike W / kääntöalustaVapauta vipuKarkaistu hiiliteräs11 "2.25 "€31.99
WESTWARD 45W340 C-kiinnittimen lukitus Reg Duty 11 tuumaa 900 Lb | AD6MCF 45W340900 lb-Automaattinen C-pidikkeen lukitusautomaattisestiHiiliteräs11 "1.75 "€52.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2FDC6 Lukitus C-kiinnike 6 tuumaa 2 tuumaa suojus
€14.54 / yksikkö