GENERAL ELECTRIC Valetut kotelon katkaisijat: TQDL-sarja


General Electric TQDL -sarjan valetut kotelokatkaisijat (MCCB:t) estävät liitettyjen laitteiden sähkövaurioita liiallisesta virrasta tai oikosulkuista. Näitä katkaisijoita käytetään auto-, valmistus- ja rakennusteollisuudessa.

Suodattaa
AIC-luokitus: 10 kAIC @ 120 V , Kehyksen tyyppi: TQDL , Napojen lukumäärä: 2 , Jännite: 240V
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
TQDL21125
125A€1,826.08
Tarjouspyyntö
A
TQDL21175
175A€950.73
Tarjouspyyntö
B
TQDL21200
200A-
Tarjouspyyntö

Valetut kotelon katkaisijat: TQDL-sarja

General Electric TQDL -sarjan katkaisijat on suunniteltu suojaamaan jakeluverkkojen herkkiä piirejä ylikuormitukselta tai oikosululta. Näissä yksiköissä on lämpö-magneettinen laukaisuyksikkö pitkäkestoisten ja hetkellisten virranrajoitustoimintojen tuottamiseksi ja valettu kotelo virtaa kuljettavien komponenttien, laukaisulaitteiden ja muiden mekanismien pitämiseksi pienessä tilassa. Valitse laaja valikoima näistä TQDL-sarjan katkaisijoista, saatavana 125, 175 ja 200 A ampeeriluokituksilla Raptor Supplies.

Toimintamekanismi

  • Katkaisija käyttää bimetallinauhaa ja sähkömagneettia suojaamaan oikosulkuja ja ylivirtaa vastaan.
  • Kun vakiovirta kulkee johtimen läpi, bimetallinauha kuumenee ja taipuu.
  • Tällaisissa olosuhteissa katkaisijan sisällä oleva mekaaninen salpa vapauttaa ja erottaa koskettimet ja katkaisee virran.
  • Oikosulkutilanteessa virta nousee äkillisesti, mikä aiheuttaa männän sähkömagneettisen siirtymisen solenoidissa tai laukaisukelassa.
  • Kun mäntä osuu laukaisuvipuun, se laukaisee salpamekanismin, jolloin koskettimet avautuvat ja katkaisevat virran.

Ominaisuudet

  • Niissä on muotoiltu kotelorakenne, joka suojaa mekaanisia vaurioita vastaan.
  • Näissä katkaisimissa on kuorman puoleiset napaliittimet, jotka helpottavat liittämistä paneeleihin.
  • Niissä on lämpömagneettiset laukaisuyksiköt pitkäaikaista ja hetkellistä virran ylikuormitussuojaa varten.
  • Näiden General Electric TQDL -sarjan katkaisijoiden keskeytysarvo on 10kA@120V.
  • Niitä on saatavana virtaluokilla 125 - 200 A.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka tunnistaa, että General Electricin valettu katkaisija vaatii vaihtoa?

Nämä MCCB:t on vaihdettava, jos ne laukeavat usein, havaitset vaurioita, palaneen hajua tai jos ne eivät nollaudu laukaisun jälkeen. Harkitse lisäksi vaihtoa, jos kytkin on vanhentunut tai ei enää täytä uusimpia sähkösääntöjä ja -standardeja.

Mikä on muovattujen koteloiden tarkoitus?

Muotoiltuihin koteloihin mahtuu yhteen yksikköön integroituja virtaa kuljettavia komponentteja, laukaisulaitteita ja mekanismeja.

Mistä syistä nämä katkaisijat laukeavat usein?

Tärkeimmät syyt ovat piirin ylikuormitus, oikosulku, maasulkupiikit, viallinen katkaisija tai kaarivika.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?