Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2FDC3 Lukitusketjun puristin 9 In | AB9UMX

WESTWARD 2FDC3 lukitusketjun puristin 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9UMX Malli: 2FDC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjunpidikkeen lukitseminen
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
LukitusmekanismiVapauta vipu
MateriaaliKarkaistu hiiliteräs
Pihtien pituus8-13 / 16 "
RuuvimekanismiSäätää kiristyspaineen
Koko9"
Kurkun syvyys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7695
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 2FDC4 Vaihto-/jatkoketju 18 tuumaa | AB9UMY 2FDC4€18.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2FDC3 lukitusketjun puristin 9 tuumaa
€33.82 / yksikkö