Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2FDC4 Vaihto-/jatkoketju 18 tuumaa | AB9UMY

WESTWARD 2FDC4 Vaihto-/jatkoketju 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9UMY Malli: 2FDC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjunpidikkeen lukitseminen
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7315110060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 2FDC3 Lukitusketjun puristin 9 In | AB9UMX 2FDC3€33.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2FDC4 Vaihto-/jatkoketju 18 tuumaa
€18.51 / yksikkö