Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL24GB512IV PlugTrak (R) 5 Outlet 5Ft 20A Norsunluu | AB3GDK 1RZB5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24GB512IV PlugTrak(R) 5 Outlet 5Ft 20A Ivory

Varastossa
Tuote: AB3GDK Malli: HBL24GB512IVRistiviite: 1RZB5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlugTrak (R)
Ampeeria20
VäriNorsunluu
Pituus5ft.
MateriaaliTeräs
AsennustyyliKierrä alustan tai kannattimen läpi
Piirien lukumäärä1
Myyntipisteiden lukumäärä5
Valinnainen sisäänkäynnin sovitusTakasyöttö, laatikko tai sisäänkäynnin päätykappale
Poistokeskuksen etäisyys12 "
Astian tyyppiNO 5-20R
TyyppiMetallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302496055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiAmpeeriaVärieräPituusMateriaaliAsennustyyliMyyntipisteiden lukumääräHinta
HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS PT155112 PlugTrak (R) 15A 10 pistorasiaa | AB2JHJ 1MBU3 PT155112Ei-metallinen15ToimistovalkoinenPlugTrak (R)5ft.PVCRuuvit selän läpi10€122.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT156112 PlugTrak (R) 15A 12 pistorasiat | AB2JHL 1MBU5 PT156112Ei-metallinen15ToimistovalkoinenPlugTrak (R)6"PVCRuuvit selän läpi12€125.69
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT156118 PlugTrak (R) 15A 8 pistorasiat | AB2JHM 1MBU6 PT156118Ei-metallinen15ToimistovalkoinenPlugTrak (R)6"PVCRuuvit selän läpi8€109.57
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT205112 PlugTrak (R) 20A 8 pistorasiaa | AB2JHX 1MBV6 PT205112Ei-metallinen20ToimistovalkoinenPlugTrak (R)5ft.PVCRuuvit selän läpi8€133.91
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT205212 PlugTrak (R) 20A 10 pistorasiaa | AB2JHZ 1MBV8 PT205212Ei-metallinen20ToimistovalkoinenPlugTrak (R)5ft.PVCRuuvit selän läpi10€154.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT206112 PlugTrak (R) 20A 12 pistorasiaa | AB2JJA 1MBV9 PT206112Ei-metallinen20ToimistovalkoinenPlugTrak (R)6"PVCRuuvit selän läpi12€145.87
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PT206118 PlugTrak (R) 20A 8 Pistorasiat | AB2JJB 1MBW1 PT206118Ei-metallinen20ToimistovalkoinenPlugTrak (R)6"PVCRuuvit selän läpi8€108.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24GB512IV PlugTrak(R) 5 Outlet 5Ft 20A Ivory
€151.19 / yksikkö