A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerin koko: 3 / 4 " , Laakerityyppi: Suljettu tyynylohko , Terän halkaisija: 20 " , Terän materiaali: Teräs , CFM @ 0.625-in. SP: 1456 , CFM @ 0.750-in. SP: 1064 , Aseman tyyppi: Vyö , Kehyksen materiaali: Galvanisoitu teräs , Korkeus: 24 " , Hz: 60 , Imuvahti nro: 1WBU2 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Max. Syvyys: 19.5 " , Max. Tulolämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1725 , Moottorin tyyppi: Jaettu vaihe , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Terien lukumäärä: 6 , Ulkoläpimitta: 24 " , Kokonaissyvyys: 19.5 " , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 3 / 4 " , Venturin välys halkaisija: 20.5 " , Jännite: 115 / 208-230 , Säätiedot: 3FKF2
Vakiovarusteiset tuulettimet, 20 tuuman terän halkaisija
Daytonin hihnavetoiset tuulettimet on suunniteltu puhdistamaan ja kierrättämään ilmaa teollisuus- ja kaupallisissa tiloissa. Näissä yksiköissä on 5-lapaiset galvanoidut teräspotkurit suurien ilmamäärien siirtämiseen alhaisissa staattisissa paineissa; vähentäen siten melutasoa. Niissä on hihnakäyttöinen mekanismi, joka mahdollistaa vaihtelevat tuulettimen nopeudet ja CFM parantaa puhaltimen suorituskykyä. Näissä vakiokäyttöisissä syöttöpuhaltimissa on täysin suljetut TENO-moottorikotelot, jotka käyttävät ulkoisista lähteistä tulevaa ilmavirtaa moottorin rungon ja käämien poikki jäähdyttämiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä käyttöpaketilla varustettuja syöttöpuhaltimia, joita on saatavana 1 ja 2 tuuman laipanleveyksinä.