Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJL6 Drift Punch Set 1/8 - 5/16 tuumaa 5 kpl | AB8YQA

WESTWARD 2AJL6 Drift Punch Set 1/8 - 5/16 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AB8YQA Malli: 2AJL6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrift-lävistinsarja
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 2AJL3 Brass Drift Punch Set 3/8 1/2 3/4 tuumaa 3kpl | AB8YPX 2AJL333/8 x 6, 1/2 x 7, 3/4 x 8 "€163.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJL6 Drift Punch Set 1/8 - 5/16 tuumaa 5 kpl
€66.01 / yksikkö