Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJL3 Brass Drift Punch Set 3/8 1/2 3/4 tuumaa 3kpl | AB8YPX

WESTWARD 2AJL3 Brass Drift Punch Set 3/8 1/2 3/4 tuumaa 3kpl

Varastossa
Tuote: AB8YPX Malli: 2AJL3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrift-lävistinsarja
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä3
Koot sisältyvät3/8 x 6, 1/2 x 7, 3/4 x 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
WESTWARD 2AJL6 Drift Punch Set 1/8 - 5/16 tuumaa 5 kpl | AB8YQA 2AJL651/8, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"€66.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJL3 Brass Drift Punch Set 3/8 1/2 3/4 tuumaa 3kpl
€163.89 / yksikkö