Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD912R4K7 Potentiometri, 30VAC/42VDC, enintään 1 W | CE9RYF 55WU10

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD912R4K7 Potentiometri, 30VAC/42VDC Max, 1W

Varastossa
Tuote: CE9RYF Malli: XB5AD912R4K7Ristiviite: 55WU10

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotentiometri
Maks. Jännite30 VAC, 42 VDC
NEMA-luokitus4X, 13
Koko22mm
Watts1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0572
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD912R47K Potentiometri, 30VAC/42VDC, enintään 1 W | CE9RYE 55WU09 XB5AD912R47K€87.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD912R4K7 Potentiometri, 30VAC/42VDC Max, 1W
€83.08 / yksikkö