Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2AJB1 Pitkän käyttötapin rei'ityssarja 1/8 - 3/8 tuumaa | AB8YLG

WESTWARD 2AJB1 pitkävetoinen rei'ityssarja 1/8 - 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8YLG Malli: 2AJB1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus8"
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 2YNE7 vetotappien rei'ityssarja 5 kpl 8 tuuman pituus | AC4DBV 2 VUOSI 7€33.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2AJB1 pitkävetoinen rei'ityssarja 1/8 - 3/8 tuumaa
€81.28 / yksikkö