Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2YNE7 vetotappien rei'ityssarja 5 kpl 8 tuuman pituus | AC4DBV

WESTWARD 2YNE7 vetotappien rei'ityssarja, 5 osa, 8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4DBV Malli: 2YNE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
MateriaaliHiiliterästeräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.666
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WESTWARD 2AJB1 Pitkän käyttötapin rei'ityssarja 1/8 - 3/8 tuumaa | AB8YLG 2AJB1€81.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YNE7 vetotappien rei'ityssarja, 5 osa, 8 tuuman pituus
€33.42 / yksikkö